23252KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärisches Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23252KEMBW507C08
Rubix:3151597
Hersteller:190030196
EAN:0087796176850







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 174 mm |
Produktdetails : 23252KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beide Richtungen. Wellenfehlausrichtungen bis zu 2,5° können aufgenommen werden.
Messingkäfig. Standard-Schmierloch und -nut im Außenring. Laufgenauigkeit P5. Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung des Hebens und der Handhabung.
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Einteiliger, aus Messing gefertigter, bearbeiteter, landaufliegender Fingerkäfig. (W507) Lager geprüft nach bestimmten Qualitätskontrollanforderungen. Standard-Schmierlöcher und -nut im Außenring. Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung des Hebens und der Handhabung |(C08) Innen- und Außenring mit Laufgenauigkeit P5 und markierten Höchstpunkten der Exzentrizität
Anwendungen
Metallindustrie; Stromerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Dragline-Bagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Haul-Truck-Planetensätze; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Schienen-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 174 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.975,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.300,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage