23226KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärisches Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23226KEJW33
Rubix:3151487
Hersteller:190027007
EAN:0087796141360
23226KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23226KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Die hochleistungsfähigen sphärischen Rollenlager von Timken® bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Sie tragen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beide Richtungen. Wellenfehlstellungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Stahlkäfig. Standard-Schmierbohrung und -nut im Außenring.

Stärken

Verbesserte Oberflächengüten. Optimierte interne Geometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Nitriert gehärteter Stahlkäfig mit Stirnschlitzen. (W33) Standardmäßige Schmierbohrungen und Schmiernut im Außenring.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Fördertechnik; Schürfseilbagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Haul-Truck-Planetentriebe; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Kompaktlader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Bahn-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite80 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
700,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen