Referenzen
Timken:23132EJW33C3
Rubix:3151267
Hersteller:190022375
EAN:0087796297265







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 23132EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Die Hochleistungs-Sphärrollenlager von Timken® bieten branchenführende Tragfähigkeitswerte und thermische Referenzdrehzahlen. Sie tragen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen. Wellenfehlausrichtungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Radiales Innenluftspiel C3. Stahlkäfig. Standard-Schmierbohrung und Schmiernut im Außenring.
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeitswerte. Nitriergehärteter Stahlkäfig mit Stirnschlitzen. (W33) Standard-Schmierbohrungen und Schmiernut im Außenring.
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmoment-Naben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Seilbagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Haul-Truck-Planetärgetriebe; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Eisenbahn-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
918,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.092,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen