22252KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärisches Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22252KEMBW33W45A
Rubix:3150753
Hersteller:190032281
EAN:0087796032538







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 130 mm |
Produktdetails : 22252KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-sphärische Rollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und thermische Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beide Richtungen. Wellenfehlstellungen bis zu 2,5° können aufgenommen werden.
Messingkäfig. Standardmäßiges Schmierloch und Nut im Außenring. Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung.
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheiten. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragfähigkeiten. Einkomponentiger, aus Messing bearbeiteter, landführender, fingerförmiger Käfig. (W33) Standardmäßige Schmierlöcher und Nut im Außenring. (W45A) Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung/Zementindustrie; Forstwirtschaft/Holzindustrie; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (militärisch & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Fördertechnik; Dragline-Bagger; Schaufelbagger; Förderanlagen; Haul-Truck-Planetengetriebe; Bagger; Planierraupen; Verdichtungsmaschinen; Kompaktlader; Landwirtschaft/Ballenpressen; Lokomotiven; Rail-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 130 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.835,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.944,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen