23172KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23172KEJW507C08C3
Rubix:3151445
Hersteller:190037789
EAN:0087796176331
23172KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser600 mm
Breite192 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23172KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Fördertechnik; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser600 mm
Breite192 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
7.604,00 exkl. MwSt.
/ Stück
9.048,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage