22218KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22218KEJW33C4
Rubix:3150662
Hersteller:190017041
EAN:0087796169197
22218KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22218KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
196,65 exkl. MwSt.
/ Stück
234,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage