22211EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22211EJW841C3
Rubix:3150623
Hersteller:190012348
EAN:0087796231702
22211EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22211EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Beanspruchungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoff; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
77,53 exkl. MwSt.
/ Stück
92,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage