24068EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24068EJW33W45AC2
Rubix:3151869
Hersteller:190038875
EAN:0087796357754
24068EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24068EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl-/Gasindustrie; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für den Schienenverkehr; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite180 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
6.215,33 exkl. MwSt.
/ Stück
7.396,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage