24060EJW33W25W45AC4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:24060EJW33W25W45AC4
Rubix:3151839
Hersteller:190039269
EAN:0087796356344







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 160 mm |
Produktdetails : 24060EJW33W25W45AC4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 160 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.400,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.237,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage