24056KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24056KEJW33C2
Rubix:3151834
Hersteller:190038569
EAN:0087796357068
24056KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24056KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenweit höchste Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwerlast-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite140 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
4.082,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.857,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage