24044EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24044EJW33C2
Rubix:3151804
Hersteller:190039108
EAN:0087796357297
24044EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite118 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24044EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; seitensteuerbare Lader; Landmaschinen/Heuballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite118 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.226,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.649,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage