24040EJW841 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24040EJW841
Rubix:3151799
Hersteller:190036536
EAN:0087796222922
24040EJW841 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite109 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24040EJW841 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Lastkraftwagen; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite109 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.620,01 exkl. MwSt.
/ Stück
1.927,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage