24030EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24030EJW33C4
Rubix:3151767
Hersteller:190019853
EAN:0087796204812
24030EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24030EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Lastkraftwagen; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Quaderballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
759,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
903,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage