23264EJW525C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23264EJW525C08
Rubix:3151631
Hersteller:190037236
EAN:0087796193307
23264EJW525C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite208 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23264EJW525C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Beanspruchungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtung.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite208 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.505,03 exkl. MwSt.
/ Stück
11.310,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage