23224EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23224EJW33C2
Rubix:3151475
Hersteller:190038308
EAN:0087796357587







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 76 mm |
Produktdetails : 23224EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beide Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 76 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage