23138KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23138KEJW507C08C2
Rubix:3151300
Hersteller:190040852
EAN:0087796359321
23138KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23138KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite104 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.669,57 exkl. MwSt.
/ Stück
1.986,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage