23080EJW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23080EJW509C08
Rubix:3151196
Hersteller:190038413
EAN:0087796167377







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 148 mm |
Produktdetails : 23080EJW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind ausgelegt für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Lastkraftwagen; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 148 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.900,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.212,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage