23068EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23068EJW507C08C4
Rubix:3151148
Hersteller:190037587
EAN:0087796356665







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 133 mm |
Produktdetails : 23068EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie eignen sich für hohe radiale Belastungen sowie für axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 133 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.012,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.774,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage