23068EJW25W507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23068EJW25W507C08C3
Rubix:3151144
Hersteller:190037807
EAN:0087796176744
23068EJW25W507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite133 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23068EJW25W507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite133 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
4.210,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.010,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage