22315EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22315EJW33C2
Rubix:3150812
Hersteller:190033826
EAN:0087796030985
22315EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22315EJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Unausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; seitenlenkbare Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für die Bahn; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
262,10 exkl. MwSt.
/ Stück
311,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage