24160EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24160EMBW33W45A
Rubix:3152010
Hersteller:190030777
EAN:0087796062351
24160EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24160EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzen; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Eisenbahnturbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite200 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.041,72 exkl. MwSt.
/ Stück
10.759,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage