24064EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24064EMBW33W45A
Rubix:3151860
Hersteller:190031017
EAN:0087796199767
24064EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24064EMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie für axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlstellungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Lkw-Transportfahrzeuge; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite160 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
6.418,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.637,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage