23076EMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23076EMBW507C08C3
Rubix:3151187
Hersteller:190031784
EAN:0087796189133
23076EMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite135 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23076EMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitlich gesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite135 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
6.282,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.476,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen