23068EMBW25W509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23068EMBW25W509C08
Rubix:3151149
Hersteller:190036018
EAN:0087796315587






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 133 mm |
Produktdetails : 23068EMBW25W509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Die hochleistungsfähigen sphärischen Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie nehmen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-LKW; Bagger; Planierraupen; Vibrationswalzen; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 133 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.981,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.927,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage