23222EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23222EMW33C2
Rubix:3151471
Hersteller:190018051
EAN:0087796291775
23222EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23222EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Ausgleich von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite69,8 mm
Lagerspielc2
Käfigmessing
Dichtungoffen
593,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
705,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage