22319EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22319EMW33C2
Rubix:3150838
Hersteller:190019834
EAN:0087796219946
22319EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22319EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Die hochleistungsfähigen sphärischen Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beide Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Bedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportgeräte; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite67 mm
Lagerspielc2
Käfigmessing
Dichtungoffen
558,75 exkl. MwSt.
/ Stück
664,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage