22315KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22315KEMW33C3
Rubix:3150818
Hersteller:190018842
EAN:0087796315235
22315KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22315KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beide Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
297,70 exkl. MwSt.
/ Stück
354,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage