24048EMBW33W25AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24048EMBW33W25AC3
Rubix:3151816
Hersteller:190028388
EAN:0087796199576
24048EMBW33W25AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite118 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24048EMBW33W25AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite118 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.047,89 exkl. MwSt.
/ Stück
3.626,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage