24034KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24034KEMW33C3
Rubix:3151786
Hersteller:190038969
EAN:0087796220911
24034KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24034KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Bezugsdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Heuballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite90 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.189,24 exkl. MwSt.
/ Stück
1.415,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage