23984EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23984EMBW33
Rubix:3151732
Hersteller:190032279
EAN:0087796047549
23984EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23984EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungsfähige sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, moderate Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Ausgleichung von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite106 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
6.117,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.280,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage