23976EMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23976EMBW507C08C2
Rubix:3151725
Hersteller:190033018
EAN:0087796315464







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 106 mm |
Produktdetails : 23976EMBW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind ausgelegt für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördereinrichtungen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransporter; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für den Schienenverkehr; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 106 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.686,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.767,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage