23972EMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23972EMBW33C2
Rubix:3151713
Hersteller:190040240
EAN:0087796143173
23972EMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23972EMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenweit beste Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mittlere Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Schiffe (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windkraftanlagen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite90 mm
Lagerspielc2
Käfigmessing
Dichtungoffen
4.555,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.421,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage