23940EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager – Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23940EMW33C2
Rubix:3151681
Hersteller:190039866
EAN:0087796356214







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 23940EMW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlstellungen zu kompensieren.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.711,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.036,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage