23330EMBW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23330EMBW33W800
Rubix:3151658
Hersteller:190041552
EAN:0087796296671
23330EMBW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite128 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23330EMBW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Die hochleistungsfähigen sphärischen Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; schwere mobile Konstruktionen; große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite128 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
4.060,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.832,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage