23232KEMW33W97W25 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23232KEMW33W97W25
Rubix:3151510
Hersteller:190030331
EAN:0087796177956
23232KEMW33W97W25 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23232KEMW33W97W25 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Bezugsdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie für axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite104 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
1.716,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.042,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage