23140KEMBW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23140KEMBW507C08C4
Rubix:3151312
Hersteller:190028548
EAN:0087796303621
23140KEMBW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23140KEMBW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Holzprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransporter; Bagger; Planierraupen; Verdichtungsgeräte; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite112 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
2.056,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.447,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage