23136KEMW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23136KEMW507C08
Rubix:3151293
Hersteller:190030332
EAN:0087796029569







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : 23136KEMW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.498,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.783,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage