23130EMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23130EMW33C4
Rubix:2288841
Hersteller:190020043
EAN:0087796201620
23130EMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23130EMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenbeste Tragzahlen und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windkraftanlagen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Eisenbahn-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite80 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
985,28 exkl. MwSt.
/ Stück
1.172,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage