22322EMW33W94AC4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22322EMW33W94AC4
Rubix:3150861
Hersteller:190025891
EAN:0087796027190







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22322EMW33W94AC4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördereinrichtungen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für den Schienenverkehr; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
854,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.016,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage