22322EMW22C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22322EMW22C3
Rubix:3150858
Hersteller:190028485
EAN:0087796315068
22322EMW22C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22322EMW22C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
854,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.016,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage