22244KEMBW25W536C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22244KEMBW25W536C3
Rubix:3150736
Hersteller:190030040
EAN:0087796315648







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : 22244KEMBW25W536C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; seitengesteuerte Lader; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Eisenbahn-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.763,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.288,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage