23248EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Käfig aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23248EJW507C08C4
Rubix:3151569
Hersteller:190035289
EAN:0087796167537







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 160 mm |
Produktdetails : 23248EJW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungsfähige Timken® Sphärische Rollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 160 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.146,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.934,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage