K0348.040410 Sperrriegel, Form:A, Stahl
Sperrriegel Stahl, ohne Mutter, Form A und C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0348.040410
Rubix:323868
EAN:4059245017751



Dokumente
Produktdetails : K0348.040410 Sperrriegel, Form:A, Stahl
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. | ZEICHNUNGSHINWEIS: Form A: Griff unbeschichtet, ohne Mutter Form C: Griff pulverbeschichtet, ohne Mutter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | brüniert |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage