K1668.073701 Riegel mit Rückstellfeder, Form:A
Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1668.073701
Rubix:3756136
Hersteller:K1668.073701
EAN:4059245590384



Dokumente
Produktdetails : K1668.073701 Riegel mit Rückstellfeder, Form:A
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Stahl oder Messing. | AUSFÜHRUNG: Stahl verzinkt. Messing verchromt. | HINWEIS: Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück. | BETÄTIGUNGSWEISE: Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt. | ZUBEHÖR: Schließblech Stahl oder Messing K1669.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Ausführung | mit rueckstellfeder |
| Form | a |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 3,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage