Sperrriegel Elesa+Ganter GN 722.3-8-20-R-ZB, Werkstoff: Stahl, Edelstahl
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.3-8-20-R-ZB
Rubix:794075
Hersteller:GN 722.3-8-20-R-ZB
EAN:4045525798984




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
Produktdetails : GN722.3-8-20-R-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel, Führung verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Farbe | blau |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen