K0639.090610 Sperrriegel, glatte Ausführung, Form:F, Stahl
Sperrriegel Stahl, glatte Hülse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0639.090610
Rubix:323943
EAN:4059245018864



Dokumente
Produktdetails : K0639.090610 Sperrriegel, glatte Ausführung, Form:F, Stahl
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben.
WERKSTOFF: Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. | HINWEIS: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. | AUSFÜHRUNG 1: glatte Ausführung | ZEICHNUNGSHINWEIS: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 123 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | brüniert |
| Form | f |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort