BRADY 090891 Schutzschalter-Verriegelungsset, 480-600 V

Sperr- und Kennzeichnungsset für Schutzschalter 480 bis 600 V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT
Rubix:2309847
Hersteller:090891
EAN:0662820050230
BRADY 090891 Schutzschalter-Verriegelungsset, 480-600 V

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6,5 mm
Länge17,78 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 090891 Schutzschalter-Verriegelungsset, 480-600 V


Sichern Sie übergroße und unregelmäßig geformte Schalter zuverlässig gegen Wiedereinschalten mit unserem Sperr- und Kennzeichnungsset für Schutzschalter 480-600 V. Die Montageleisten sind selbstklebend und werden dauerhaft an elektrischen Schalttafeln angebracht. Oberfläche einfach reinigen und aufkleben. Kein Bohren erforderlich! Farbcodierte Sperrleisten können verwendet werden, um anzuzeigen, ob der Schutzschalter in der Aus- (rot) oder Ein- (grün) Stellung verriegelt ist. * Jedes Set enthält: 2 gelbe Montageleisten, 1 rote Sperrleiste, 1 grüne Sperrleiste und 3 Alkoholpads.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6,5 mm
Länge17,78 mm
Breite101,6 mm
Höhe20,32 mm
46,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage