065564 Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile

Absperrschieber Verriegelung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED
Rubix:2310268
Hersteller:065564
EAN:0754473655648
BRADY 065564 Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile

Technische Zusammenfassung

Durchmesser12,7 mm
Länge76,2 mm
Breite405,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 065564 Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile


Das Brady Handrad-Ventilverriegelungssystem sichert Handradventile zuverlässig während Lockout-Tagout-(LOTO-)Maßnahmen ab. Es dient der gezielten Reduzierung mechanischer Gefährdungen, indem ein unbeabsichtigtes Betätigen des Ventils wirksam verhindert wird.

Eigenschaften:
Das Brady Handrad-Ventilverriegelungssystem wurde speziell für die sichere Fixierung von Handrädern im Rahmen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten entwickelt. Ein herausnehmbares Mittelteil ermöglicht die flexible Anpassung an steigenden Spindelventilen, einschließlich Ausführungen mit außenliegendem Gewinde. Das System wird mit mehrsprachigen „Danger“-Kennzeichnungsanhängern geliefert und ist für die Aufnahme eines Vorhängeschlosses ausgelegt.

Spezifikationen:
• Marke: Brady
• Produktbezeichnung: Handrad-Ventilverriegelungssystem
• Brady Material-Nr.: LOTO-7
• Gehäusematerial: Polypropylen
• Metallkomponenten: Niete und Unterlegscheiben aus Stahl
• Farbe: Rot
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
• Maximale Anzahl Vorhängeschlösser: 1
• Geeigneter Bügeldurchmesser: bis 9,5 mm
• Sprachen der enthaltenen „Danger“-Anhänger: Englisch, Spanisch, Französisch
• Abgedeckter Handraddurchmesser: 254,00 bis 330,20 mm

Normen:
• ATEX-konform: Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX-Richtlinie (Konformitätserklärung vorhanden)
• REACH-konform (SVHC-frei): Entspricht der REACH-Verordnung ohne besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß vorliegenden Herstellerangaben

Stärken

• Flexible Anpassung an unterschiedliche Konfigurationen von steigenden Spindelventilen dank herausnehmbarem Mittelteil
• Strukturierte und normgerechte Umsetzung von Ventilverriegelungen im Rahmen von LOTO-Prozessen
• Schnelle visuelle Identifikation vor Ort durch die Signalfarbe Rot und mehrsprachige Warnkennzeichnung
• Breiter Temperaturbereich für den zuverlässigen Einsatz in Werkstatt-, Produktions- und Industrieumgebungen

Anwendungen

Das Brady Handrad-Ventilverriegelungssystem wird bei Lockout-Tagout-Arbeiten an Rohrleitungssystemen mit Handradventilen eingesetzt, insbesondere bei steigenden Spindelventilen. Es eignet sich für Wartungs-, Reparatur- und Stillstandsarbeiten, bei denen mechanische Risiken kontrolliert und Anlagen gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden müssen. Die verschiedenen Referenzen decken mehrere Handraddurchmesser ab und ermöglichen eine passgenaue Auswahl entsprechend Ventilgröße und Einbausituation.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser12,7 mm
Länge76,2 mm
Breite405,1 mm
Höhe363,5 mm
117,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser

Länge

Breite

Höhe