GN522-160-K16-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Speichenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522-160-K16-A
Rubix:356524
Hersteller:GN 522-160-K16-A
EAN:4045525274358
GN522-160-K16-A Handrad mit 2 Speichen (A3) Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522-160-K16-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser160 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
15,06 exkl. MwSt.
/ Stück
17,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser