GN322-140-K14-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu

Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 322-140-K14-A
Rubix:353896
Hersteller:322-140-K14-A
EAN:4045525181021
GN322-140-K14-A Handrad (A3)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN322-140-K14-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu


Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht409 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser140 mm
Zolltarifcode84879090
25,72 exkl. MwSt.
/ Stück
30,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser